Θήκη για μύτες κατσαβιδιού 1/4 ίντσας, μαγνητική
Θήκη για μύτες E 6,3 (1/4) μαγν., ένα χέρι, λεπτή
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4'' L150MM
Αρ. είδους 0614176639
EAN 4046777410693
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ γρήγορη και απλή αντικατάσταση της μύτης
Λειτουργία γρήγορης αλλαγής με ένα χέρι: Πατήστε ελαφρά το κουμπί για εκτόξευση της μύτης προς τα εμπρός.
Πρόσβαση σε κεφαλές βιδών που βρίσκονται σε βαθιά και δυσπρόσιτα σημεία
Πολύ λεπτή σχεδίαση (μέγ. ∅ 10,5 mm)
Για μύτες με εξαγωνική κεφαλή κατά DIN 3126
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική υποδοχή |
Μήκος (L) | 150 mm |
Μήκος λεπίδας (L1) | 120 mm |
Διάμετρος χιτωνίου (D) | 10,5 mm |
Σχεδίαση | Με χιτώνιο οδήγησης |