Καστάνια με μοχλό 1/4 ίντσας, με προστασία από τη σκόνη
Καστάνια με μοχλό 1/4 ίν., προστασία από τη σκόνη
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4 DUSTPROOF 136MM ZEBRA
Αρ. είδους 071201403
EAN 4053479474830
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: 6,3 – 1/4 ίντσας
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Μοχλός αναστροφής για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Σώμα καστάνιας με συμπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |
Σχεδίαση | Με 72 δόντια - Γωνία περιστροφής 5 μοιρών |
Μήκος (L1) | 136 mm |
Μήκος 2 (L2) | 125 mm |
Μήκος 3 (L3) | 61 mm |
Διάμετρος (D1) | 16 mm |
Διάμετρος 2 (D2) | 21 mm |
Πλάτος (B1) | 13 mm |
Πλάτος 2 (B2) | 22 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 5X |