Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντοκορόνα πλακιδίων υγρής διάτρησης Με εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας

Διαμαντοτρύπανο πλακιδίων 1/4 ίντσας
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ.ΔΙΑΤΡ.ΕΞΑΓ.ΠΛΑΚΑΚ.1/4" Φ8ΜΜ

Αρ. είδους 0651910800

EAN 4045989691784

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντοκορόνα πλακιδίων υγρής διάτρησης Με εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 0651910800
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
Ειδικά για χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα

Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια



Καθαρά άκρα, ακριβείς οπές


Χωρίς θραύσεις ή ρωγμές στα πλακίδια



Πρόσθετα ανοίγματα στην περιοχή κοπής


Βέλτιστη, σταθερή παροχή κρύου νερού



Εξαγωνική βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας


Εξαιρετικά γρήγορη αποσύνδεση/αλλαγή της διαμαντοκορόνας



Κούφια εσωτερικά βάση κορόνας και επιπλέον άνοιγμα στο σώμα του τρυπανιού


Εύκολη αφαίρεση της κορόνας

Ανακοίνωση
  • Εξασφαλίστε συνεχή, επαρκή παροχή νερού - μην τρυπάτε ποτέ στεγνά!

  • Τοποθετήστε κατάλληλα τον οδηγό διάτρησης, ώστε η ενεργή οπή κεντραρίσματος να βρίσκεται πάντα στο χαμηλότερο σημείο

  • Μετά από κάθε εργασία διάτρησης πρέπει να αφαιρείτε το τρυπάνι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για διάτρηση αργιλικών τούβλων και πλακιδίων, όταν τα συμβατικά τρυπάνια καρβιδίου για πλακίδια εξαντλήσουν τα όριά τους. Για χρήση σε σκληρά υλικά, όπως λεπτή πέτρα, πλακίδια υψηλής πύρωσης, αργιλικά τούβλα, υαλότουβλα, κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο κ.λπ.

Οδηγίες
  • Αποκλειστικά για χρήση με ισχυρά επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια με μπαταρία τουλάχιστον 12 V

  • Διάτρηση χωρίς κρούση!

  • Εργασία μόνο με το βάρος του επαναφορτιζόμενου δράπανου. Φροντίστε να διατηρείτε την πίεση επαφής όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας

  • Μέγιστο πλάτος υλικού 10 mm

  • Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 1.000 σ.α.λ.

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας

Διάμετρος (Ø)

8 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

x 1 Ποσότητα
Οδηγός διάτρησης

ΟΔΗΓ.ΔΙΑΤΡ.(Φ4/5/6/8/10/12/14ΜΜ)

x 1 Ποσότητα
Λάστιχο ποτίσματος Μήκος 3 m

ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡΗΣ.L3Μ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες