Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 7MM

Αρ. είδους 071311307

EAN 4038898924340

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Αρ. είδους 071311307
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
Για τις πέντε πιο συνηθισμένες κεφαλές βιδών
  • Πολυκαρυδάκια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4"

  • Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών. Ένα σετ καλύπτει όλες τις εφαρμογές:


  • Εξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Τετράγωνο, μετρικού τύπου

  • Διεξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Εξαγωνικό, αμερικανικού τύπου

  • Κεφαλή TX

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

7 mm

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

10,8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

11,9 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

6 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες