Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρησης πλακιδίων, εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας

Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρ. πλακιδ., εξαγ. άξον.
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 1/4" Φ6X67MM

Αρ. είδους 5457230006

EAN 4053479430348

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρησης πλακιδίων, εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 5457230006
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
Ειδικά σχεδιασμένο για ξηρή διάτρηση ακόμη και των πιο σκληρών υλικών, όπως οι πέτρες. Για χρήση με όλα τα κοινά ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα δράπανα.

Γρήγορο τρύπημα


χάρη στην επίστρωση διαμαντιών με υποπίεση



Με ειδικό κερί ψύξης


Όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.



Τυπικό εξαγωνικό στέλεχος ¼ ίντσας, σχήματος Ε


  • Χωρίς ολίσθηση στο τσοκ δράπανου

  • Κατάλληλο για τοποθέτηση οποιουδήποτε τρυπανιού
Ανακοίνωση
  • Δεν απαιτείται νερό!

  • Δεν απαιτείται ρύθμιση της ταχύτητας.

  • Τα τρυπάνια είναι περίπου 0,5 mm έως 1 mm μακρύτερα από όσο απαιτείται. Αυτό διευκολύνει την περαιτέρω διάτρηση του υποστρώματος (π.χ. διαμαντοτρύπανο) και εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα πλακίδια.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακίδια και πέτρες πάχους έως 15 mm. Υπάρχει δυνατότητα διάτρησης υλικών με μεγαλύτερο πάχος έως το καθορισμένο μήκος εργασίας, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.

  • Ειδικό για σκληρά κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο και σκληρά ψημένα τούβλα.
Οδηγίες
  • Σημειακή διάτρηση: Κρατήστε το υπό γωνία ενώ κινείται το τρυπάνι και, στη συνέχεια, μετακινήστε το σταδιακά κάθετα προς την επιφάνεια.

  • Οι ελαφρές κυκλικές κινήσεις αυξάνουν την ταχύτητα διάτρησης και προστατεύουν τα τρυπάνια.

  • Σημείωση: Όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα ή όταν τρυπάτε υλικά μεγάλου πάχους, πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.

  • Οι τακτικές παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι γενικά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των τρυπανιών.

  • Τα τρυπάνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιστροφική λειτουργία!

  • Χρησιμοποιήστε ισχυρό δράπανο. Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής 1000 σ.α.λ. (οι υψηλότερες ταχύτητες μειώνουν σημαντικά τον χρόνο διάτρησης και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του τρυπανιού) και ελάχιστη τάση 12 V για τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία.

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Μοτίβο διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

6 mm

Μήκος εργασίας

32 mm

Μήκος

67 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ6X100 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Δακτύλιος συλλογής νερού/σκόνης για δράπανο πλακιδίων NDS 68

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΛΛ. ΝΕΡΟΥ/ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ NDS 68

x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες