Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 5,5MM

Αρ. είδους 0713113055
EAN 4038898923404

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τις πέντε πιο συνηθισμένες κεφαλές βιδών
  • Πολυκαρυδάκια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4"

  • Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών. Ένα σετ καλύπτει όλες τις εφαρμογές:


  • Εξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Τετράγωνο, μετρικού τύπου

  • Διεξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Εξαγωνικό, αμερικανικού τύπου

  • Κεφαλή TX

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

5,5 mm

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

8,7 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

11,9 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

5,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες