Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4" μετρικού τύπου, μακρύ

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., μετρ. εξαγων. μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΚΡΥ 1/4" 50ΜM SW7 ZEBRA

Αρ. είδους 0713112107

EAN 4024835398350

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4" μετρικού τύπου, μακρύ

Αρ. είδους 0713112107
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βιδωτές συνδέσεις σε μπουζόνια, ντίζες

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

7 mm

Μήκος (L1)

50 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

10,8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

11,9 mm

Σχεδίαση

Μακρύ

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

16 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες