Ένθετο καρυδάκι 1/4" μετρικού τύπου, μακρύ
Καρυδ. 1/4 ίντσας, μετρ., εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔ.ΜΕΤΡ.1/4" ΜΑΚΡΥ 50ΜM SW5,5
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
Βιδωτές συνδέσεις σε μπουζόνια, ντίζες
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 5,5 mm |
Μήκος (L1) | 50 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 8,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 11,9 mm |
Σχεδίαση | Μακρύ |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 9 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |