Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4" μετρικού τύπου, μακρύ

Καρυδ. 1/4 ίντσας, μετρ., εξαγωνικό, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕΤΡΙΚΟ 1/4 ΜΑΚΡΥ 50ΜΜ SW10
ZEBRA

Αρ. είδους 0713112110
EAN 4024835398411

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βιδωτές συνδέσεις σε μπουζόνια, ντίζες

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Μήκος (L1)

50 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

14,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

14,5 mm

Σχεδίαση

Μακρύ

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

21 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες