Ένθετο καρυδάκι 1/4", ίντσα κοντό
Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/4" 5/32



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 5/32 ίντσας |
Μήκος (L1) | 22 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 6,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 11,9 mm |
Σχεδίαση | Κοντό |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |