Ροπόκλειδο 1/4 ίντσας με αναστρεφόμενη καστάνια
Ροπόκλειδο με αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔ.ΑΝΤΙΣΤΡ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4" 4-20NM
Αρ. είδους 0714720020
EAN 4062856259342
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ακριβής λειτουργία
- Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο
- Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη
- Ευανάγνωστη διπλή κλίμακα με ενδείξεις σε Nm και lbf-ft
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
Μικρές διαστάσεις, προηγμένη λειτουργία
- Μικρές διαστάσεις και λεπτή σχεδίαση για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Άνετη εργασία χάρη στο εργονομικό σχήμα της λαβής και την άνετη επιφάνεια αδράγματος
- Γρήγορη και εύκολη εναλλαγή δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας με το βολικό πλατό
- Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
- Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς
- Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, το ελατήριο χαλαρώνει με επαναφορά της ρύθμισης στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Φύλλα δεδομένων(X)
Ευέλικτο εργαλείο για επακριβή, ελεγχόμενη σύσφιγξη παξιμαδιών και μπουζονιών με την απαιτούμενη ροπή, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μοτοσυκλετών, σε βιομηχανικές εφαρμογές, σε εργοτάξια ή σε εργασίες διαχείρισης κτιρίων.
![]() | |
Εξωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 4-20 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 40-180 lbf.in |
Αριθμός στροφών από ελάχ. έως μέγ. τιμή ροπής | 21 |
Σχεδίαση | Με 72 δόντια - Γωνία περιστροφής 5 μοιρών |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Όχι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Μήκος (L1) | 219 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 143 mm |
Μήκος λαβής (L3) | 96 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 18 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 26 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 40 mm |
Πλάτος κεφαλής καστάνιας (D2) | 30 mm |
Ακρίβεια μέτρησης ροπής | +/- 3 % |