Ροπόκλειδο 1/4 ίντσας
Ροπόκλειδο 4 - 20 Nm
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/4 4-20NM
Αρ. είδους 071471 20
EAN 4011231722964
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ακρίβεια ± 3% ως προς την καθορισμένη τιμή, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6789:2003
- Απλή και ακριβής ρύθμιση με γύρισμα της λαβής
- Με κεφαλή με καστάνια και λεπτή οδόντωση (72 δόντια) για εργασία ακόμη και στους πιο στενούς χώρους
- Βαθμονόμηση σε Nm καθώς και σε λίβρες δύναμης ανά τετραγωνικό πόδι
- Η ακουστική και απτική ενεργοποίηση ροπής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη των μπουλονιών
- Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή
- Με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
- Μετά από τη χρήση, χαλαρώστε το ελατήριο και ρυθμίστε στην πιο χαμηλή τιμή.
- Τα ροπόκλειδα είναι εργαλεία ακριβείας που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης και να ρυθμίζονται, αν χρειάζεται. Συνιστούμε την εκτέλεση ετήσιας βαθμονόμησης από το κεντρικό σέρβις μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εξωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής | 4-20 Nm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες) | 40-180 lbf.in |
Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη | Ναι |
Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη | Όχι |
Τιμή κλίμακας ροπής | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Μήκος (L1) | 220 mm |
Μήκος μοχλού (L2) | 205 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1) | 17 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 25 mm |
Διάμετρος λαβής (D1) | 40 mm |