Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 1/4 ιντσ., μετρ. εξαγων. κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM

Αρ. είδους 0713111109

EAN 4024835397841

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/4 ίντσας, μετρικού τύπου κοντό

Αρ. είδους 0713111109
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
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/4 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

9 mm

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

13,4 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

13,4 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

7 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες