Κατσαβίδι 1/4 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής και εύκαμπτο άξονα
Κατσαβίδι, τσοκ μύτης 1/4 ίντσας, γρήγ. δρ., εύκ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΥΚΑΜ.ΑΥΤΟΜ.ΤΣΟΚ1/4 177ΜΜ
Αρ. είδους 061328021
EAN 4038898275831
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγαλύτερη ευκαμψία; Κανένα πρόβλημα
- Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία ή περιορισμένους χώρους χάρη στον εύκαμπτο άξονα
- Απλή χρήση χάρη στο τσοκ γρήγορης αλλαγής για εύκολη αλλαγή μυτών
- Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στη γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή
- Άκρο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D, με θήκη για μύτες
Ποιότητα που τη νιώθετε
- Λαβή 2 συστατικών για ξεκούραστη εργασία
- Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση με εξαγωνικές μύτες
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Μήκος λεπίδας (A) | 177 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |