Καστάνια με σφαιρική κεφαλή 1/4 ίντσας 3 σε 1
Καστάνια με σφαιρική κεφαλή 1/4 ίντσας
ΚΑΣΤ.ΣΦΑΙΡ.ΛΑΒΗ ΤΑΥ ΙΣΙΑ 1/4 145ΜΜ
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καστάνια με σφαιρική κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιζόμενη λαβή
- Άκρο: Εξωτερικό τετράγωνο 6,3-1/4 ίντσας
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Κεφαλή: 72 δόντια, γωνία περιστροφής 3°, περιστροφικός σύνδεσμος 270°
- Λαβή: Ίσια λαβή 2 στοιχείων ή ρυθμιζόμενη 90° ως λαβή σχήματος Τ
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Μήκος (L1) | 145 mm |
Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2) | 26.5 mm |
Διάμετρος καστάνιας (D2) | 20 mm |