Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 13MM

Αρ. είδους 071311313

EAN 4038898924418

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Αρ. είδους 071311313
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
Για τις πέντε πιο συνηθισμένες κεφαλές βιδών
  • Πολυκαρυδάκια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4"

  • Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών. Ένα σετ καλύπτει όλες τις εφαρμογές:


  • Εξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Τετράγωνο, μετρικού τύπου

  • Διεξαγωνικό, μετρικού τύπου

  • Εξαγωνικό, αμερικανικού τύπου

  • Κεφαλή TX

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Μήκος (L1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

18 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

18 mm

Σχεδίαση

Κοντό

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

11 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες