Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καστάνια 1/4 ίντσας με μοχλό αναστροφής

Καστάνια 1/4 ίντσας με μοχλό
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛ. 1/4'' 135ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 071201401

EAN 4050382117465

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καστάνια 1/4 ίντσας με μοχλό αναστροφής

Αρ. είδους 071201401
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
  • Ανθεκτική καστάνια με εύχρηστο μηχανισμό εξαγωγής

  • Γρήγορη, εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης

  • Μάνταλο ασφαλείας με άμεση εξαγωγή

  • Προστατευμένος μοχλός αναστροφής σε χαμηλότερη θέση και σώμα καστάνιας με κλίση για μεγαλύτερη ελευθερία των χεριών

  • Χοντρή οδόντωση με 48 δόντια, γωνία περιστροφής 7,5°

  • Μήκος 135 mm

  • Επιχρωμιωμένη λαβή 2 στοιχείων
DIN 3122, ISO 3315
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Σχεδίαση

Με 48 δόντια

Μήκος (L1)

135 mm

Υλικό

Χάλυβας

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Σετ συντήρησης για αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας με μοχλό

ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 11ΤΕΜ.

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες