Ένθετο πολυκαρυδάκι 1/4" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ
Πολυκαρυδάκι 1/4 ίντσας
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 1/4 10MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολυκαρυδάκια εξαιρετικά υψηλής ποιότητας που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/4"
- Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Φύλλα δεδομένων(X)
Πολλαπλά προφίλ κατάλληλα για τις πέντε πιο κοινές κεφαλές βιδών. Ένα σετ καλύπτει όλες τις εφαρμογές:
- Εξαγωνικό, μετρικού τύπου
- Τετράγωνο, μετρικού τύπου
- Διεξαγωνικό, μετρικού τύπου
- Εξαγωνικό, αμερικανικού τύπου
- Κεφαλή TX
![]() | |
Οδήγηση | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm |
Μήκος (L1) | 22 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 14,5 mm |
Σχεδίαση | Κοντό |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |