Καστάνια άκρου 1/4 ίντσας
Καστάνια μύτης 1/4 ίντσας
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" 100ΜΜ ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο: Για βίδωμα εξαγωνικών κεφαλών 1/4 ίντσας σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 3126-C 6.3 και E 6.3
- Κεφαλή: Κεφαλή εξαιρετικά μικρών διαστάσεων με καστάνια, λεπτή οδόντωση, 64 δόντια
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Λαβή 2 στοιχείων, εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση, 10° κλίση προς τα κάτω
- Πολύ στιβαρή σχεδίαση, μέγ. ροπή 40 Nm
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | C 6.3 (1/4 ίντσας) |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Ύψος κεφαλής καστάνιας | 10 mm |
Διάμετρος καστάνιας | 16,6 mm |
Πάχος λαβής | 10,5 mm |
Πλάτος λαβής | 15 mm |
Μήκος | 100 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |