Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προσαρμογέας μύτης 1/4 ίντσας Με τσοκ γρήγορης αλλαγής

Προσαρμογέας 1/4 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4" ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αρ. είδους 071511 01

EAN 4011231725675

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προσαρμογέας μύτης 1/4 ίντσας Με τσοκ γρήγορης αλλαγής

Αρ. είδους 071511 01
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
Άκρο βιδώματος: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής 1/2 ίντσας, DIN 3121


Για χρήση με καστάνια ή τετράγωνη κεφαλή



Δυνατότητα βιδώματος: Εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας, DIN 3126

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τοποθέτηση άκρων 1/4 ίντσας οποιουδήποτε τύπου

Οδήγηση (S2)

1/4 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

1/4 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξαγωνική υποδοχή

Μήκος (L1)

30 mm

Μήκος εξαρτήματος (L2)

11 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες