Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με άκρο 1/4 ίντσας

Κατσαβίδι, άκρο 1/4 ίντσας
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1/4 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Αρ. είδους 0613430311

EAN 4038898272496

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με άκρο 1/4 ίντσας

Αρ. είδους 0613430311
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
Στρογγυλό, γυαλιστερό επιχρωμιωμένο στέλεχος, με βάση για τετραγωνικά καρυδάκια

Αποτελεσματική λειτουργία


  • Κατσαβίδι με βάση για τετραγωνικά καρυδάκια

  • Άκρο 6,3 mm σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-A, με βάση για τετραγωνικά καρυδάκια

Εφαρμόζει άνετα στο χέρι


  • Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εσοχές με εργονομικό σχήμα για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και υψηλότερη ροπή

  • Η ζώνη γρήγορης περιστροφής και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής επιτρέπουν τη γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο στο στέλεχος και στο μέγεθος του στελέχους στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με καρυδάκια 1/4 ίντσας με τετραγωνική βάση

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Μήκος λεπίδας (A)

110 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες