Κατσαβίδι με άκρο 1/4 ίντσας με τετραγωνική υποδοχή στο άκρο της λαβής
Κατσαβίδι 1/4 ίντσας, συνεχής λεπίδα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔ
Αρ. είδους 0613430310
EAN 4050382305107
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανθεκτικό και αποτελεσματικό
- Κατσαβίδι με βάση για τετραγωνικά καρυδάκια
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο καστάνιας χάρη στην τετραγωνική κεφαλή στο άκρο της λαβής
Άνετη χρήση
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εσοχές με εργονομικό σχήμα για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και υψηλότερη ροπή
- Η ζώνη γρήγορης περιστροφής και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής επιτρέπουν τη γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο στο στέλεχος και στο μέγεθος του στελέχους στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση με καρυδάκια 1/4 ίντσας με τετραγωνική βάση
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Μήκος λεπίδας (A) | 110 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |