Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι 1/4 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής

Κατσαβίδι, τσοκ μύτης 1/4 ίντσας, γρήγορης δράσης,
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤ.ΤΣΟΚ 1/4 ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

Αρ. είδους 061321021

EAN 4038898275848

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι 1/4 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής

Αρ. είδους 061321021
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
Εξαγωνικό στέλεχος με εξαγωνική ενίσχυση και γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή

Γρήγορη αλλαγή


  • Κατσαβίδι με επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Απλή χρήση χάρη στο τσοκ γρήγορης αλλαγής για εύκολη αλλαγή μυτών

  • Εξαιρετικά ανθεκτικό χάρη στη γυαλιστερή επινικελωμένη κεφαλή

  • Άκρο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D, με θήκη για μύτες


Ξεκούραστη εργασία


  • Λαβή 2 συστατικών για ξεκούραστη εργασία

  • Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εξαγωνική ενίσχυση για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο στην κεφαλή και στο μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με εξαγωνικές μύτες

Μέγεθος άκρου

1/4 ίντσας

Μήκος λεπίδας (A)

110 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες