Κλειδιά με καρυδάκια 1/2 και 1/4 ίντσας Συλλογή με 59 τεμάχια
Συλλ. κλειδ. με καρ. 1/4+1/2 ίν., πρ. σκ., 59 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝ.ΚΑΡΥΔ.1/4+1/259ΤΕΜ.DUST
ZEBRA




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ εκτεταμένη συλλογή 59 τεμαχίων σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή παρέχει μια ολοκληρωμένη επιλογή βασικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας για το συνεργείο και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε άμεσα αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια και μύτες κατάλληλα σχεδόν για κάθε βίδα
- Η συλλογή εργαλείων 1/4 ίντσας περιλαμβάνει 12 κλειδιά με καρυδάκι με πλάτος 4 έως 14 mm από πλευρά σε πλευρά, 2 ίσιες προεκτάσεις, μια προέκταση τύπου γωνίας, έναν σύνδεσμο με τσοκ γρήγορης αλλαγής για τις 15 μύτες και έναν εύκαμπτο σύνδεσμο
- Η συλλογή εργαλείων 1/2 ίντσας περιλαμβάνει 19 καρυδάκια με πλάτος 10 έως 32 mm από πλευρά σε πλευρά, 2 ίσιες προεκτάσεις και μία προέκταση τύπου γωνίας
- Οι 15 κοντές μύτες είναι κατάλληλες για τους περισσότερους τύπους βιδών: PH, με εγκοπή, εξαγωνική υποδοχή και TX
- Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με όλα σχεδόν τα είδη βιδών
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη με εργαλεία 1/4 ίντσας και 1/2 ίντσας
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Οι καρδανικοί σύνδεσμοι διαθέτουν φρένο και συγκρατούν τη γωνία στην καθορισμένη θέση
Καστάνια με προστασία από τη σκόνη, κατάλληλη για εργασία σε δύσκολες συνθήκες - έχει βραβευθεί με το Red Dot Design Award
- Οι λεπτές καστάνιες διαθέτουν κεφαλή με πεπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερο διάκενο
- Ο μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 72 δόντια, διαθέτει δύο τύπους προστασίας από τους ρύπους (βαθμός προστασίας IP 5X) και δεν χρειάζεται συντήρηση χάρη στη μόνιμη λίπανση
- Η τετράγωνη κεφαλή είναι ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική
- Οι καστάνιες διαθέτουν εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Ο εργονομικά βελτιστοποιημένος μοχλός αναστροφής διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης και επιτρέπει την άσκηση πίεσης στην κεφαλή της καστάνιας κατά τη σύσφιγξη χωρίς να προκύπτει ακούσια αλλαγή κατεύθυνσης
- Ακόμα πιο ισχυρή δυνατότητα χειρισμού με το ένα χέρι
Στιβαρό κατσαβίδι
- Το πρακτικό κατσαβίδι 1/4 ίντσας διαθέτει λεπίδα πλήρους μήκους και εργονομική πλαστική λαβή.
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια ευχρηστία των εργαλείων μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 59 PCS |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 350 x 55 x 260 mm |
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 1/4 ΓΙΑ ΚΑΡΥΔ
ZEBRAΜΥΤΗ ALLEN SW3 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
ΜΥΤΗ ALLEN SW6 1/4

BIT TX C 6,3 (1/4)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

BIT TX C 6,3 (1/4)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2 DUSTPROOF 253MM ZEBRA
ZEBRAΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4 DUSTPROOF 136MM ZEBRA
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 10SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 11 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 12 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 13SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 14SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 15
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 16 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 17SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 18SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 19SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 20
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 21 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 22SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 24 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 26
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 27SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΕΞΑΓΩΝΟ KONTO SW28
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 30 SW
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 32SW
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22MM-SW 4MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓ.ΚΟΝΤΟ SW5 1/4
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW6MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4L 22ΜΜ-SN 7ΜΜ
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22ΜΜ-SW 8ΜΜ
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW 9MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW10MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW 11MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝ.1/4 22ΜΜ-SW 12MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 22ΜΜ-SW13MM
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM SW14MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4 L22MM-SW5.5
ZEBRAΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 ΜΕ ΤΣΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΦΡΩΔΗΣ ΘΗΚΗ 345X255X50MM
ZEBRA
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 350Χ260Χ55 Ν4
ZEBRAΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.