Κατσαβίδι με καστάνια, γεμιστήρα και λαβή τύπου πιστολιού Σετ 1
Κατσαβίδι με λαβή πιστολιού, πολλ. μυτών, σετ 1 ( 6013010710)
ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 ΣΕ 1 ΤΥΠΟΣ 1 ZEBR
Αρ. είδους 06136401
EAN 4048539714971
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βελτιστοποιημένη ευχρηστία
- Η ρυθμιζόμενη θέση της λαβής προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας για άνετο και εργονομικό χειρισμό
- Άνετη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών με σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος είτε χρησιμοποιείται ως τυπικό κατσαβίδι είτε ως κατσαβίδι με λαβή τύπου πιστολιού στη θέση 60°
- Ισχυρή λειτουργία καστάνιας 3 θέσεων με 45 δόντια και μέγιστη ροπή έως 40 Nm
- Σωστός φωτισμός του σημείου εργασίας χάρη στο φως LED που κατευθύνεται απευθείας στη βιδωτή σύνδεση
- Η αλλαγή των μυτών γίνεται γρήγορα και εύκολα χάρη στον γεμιστήρα που χωρά έως 6 μύτες
Ανθεκτικό και στιβαρό
- Στιβαρό, κοντό, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Η μύτη στερεώνεται με ασφάλεια χάρη στη μαγνητική θήκη για μύτες
- Το άκρο κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3126-D 6.3, το οποίο αφορά κατσαβίδια με θήκες για μύτες με εξαγωνικό προφίλ 6,3 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Μέγεθος άκρου | 1/4 ίντσας |
Αριθμός bit | 6 Stck(pcs) |
Πλάτος λεπίδας (A1) | 10 mm |
Διάμετρος καστάνιας (A2) | 37 mm |
Πλάτος λαβής (A3) | 40 mm |
Μήκος λεπίδας (B) | 25 mm |
Μήκος καστάνιας (C) | 26 mm |
Μήκος λαβής (D) | 113 mm |
ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ -ΜΕ LED-ΚΕΝΟ
ΜΥΤΗ ALLEN SW4 1/4
ΜΥΤΗ ALLEN SW5 1/4 L25MM
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!