Βυσματούμενος μαστός με αρσενικό σπείρωμα
Μαστός, αρσενικό σπείρωμα, πεπιεσμένος αέρας
ΒΙΔΩΤΟ ΤΣΟΚ 1/4 ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μπρούτζινο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Σπείρωμα σύνδεσης | ET G 1/4 ίντσας |
Μήκος (L) | 33 mm |
Επιφάνεια | Ορειχαλκωμένο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 17 mm |
Μέγ. πίεση | 35 bar |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 100 °C |