Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης/αποσύνδεσης Θηλυκό σπείρωμα

Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα FT
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4 ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ-ΕΡΓΑΛ.

Αρ. είδους 06991014
EAN 4099618298455

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ονομαστικό πλάτος 7,2 = 40 mm², μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο
  • Σύνδεση σε δευτερόλεπτα

  • Γενικής χρήσης

  • Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού

  • Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά

  • Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς

  • Δεν διαβρώνεται

  • Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός

  • Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Πίεση λειτουργίας 0-35 bar

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σπείρωμα σύνδεσης

IT G 1/4 ίντσας

Μήκος (L)

41 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

27 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

22 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες