Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί

Πολύγωνο κλειδί, ίντσα, με λοξή αντιστάθμιση
ΠΟΛΥΓΩΝΟ Ζ ΙΝΤΣΑΣ 1/2X9/16 ZEBRA

Αρ. είδους 0713305403
EAN 4062856412396

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί

Αρ. είδους 0713305403
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
Σχεδίαση τύπου ίντσας, με βαθιά εσοχή στο κέντρο
  • Άκρο βιδώματος: Άκρο δακτυλίου POWERDRIV διεξαγωνικό

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, στιλβωμένοι δακτύλιοι

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 18°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

1/2 x 9/16 ίντσας

Μήκος (L)

236 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

9 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

10 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

23 mm

Ύψος (h1)

27 mm

Ύψος 2 (h2)

27,5 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες