Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπαστό μέτρο Εσωτερική άρθρωση

Σπαστό μέτρο με εσωτερική άρθρωση
ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ 1-2M

Αρ. είδους 0825800000

EAN 4050642474406

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπαστό μέτρο Εσωτερική άρθρωση

Αρ. είδους 0825800000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εσωτερικοί μεντεσέδες

Ξύλινο μέτρο, 2 m


Δεν λυγίζει και παραμένει πάντα ίσιο κατά τη διάρκεια της μέτρησης



Εσωτερικές αρθρώσεις


Το σπαστό μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χάρακας και έχει μεγαλύτερη επιφάνεια για διαφημίσεις



Αποτυπωμένες γωνίες στη δεύτερη άρθρωση ως στάνταρ χαρακτηριστικό


Δεν απαιτείται πρόσθετο μοιρογνωμόνιο

Έγκριση τύπου ΕΟΚ, κατηγορία ακριβείας III

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ξύλο

Χρώμα

Λευκό

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

2 m

Μήκος συνδέσμου (σημείο περιστροφής)

200 mm

Κατηγορία ακριβείας

III

Αριθμός κρίκων αλυσίδας

10 Stck(pcs)

Μήκος (διπλωμένο) x πλάτος (διπλωμένο) x ύψος

220 x 16 x 36 mm

Σημάδια γωνίας στους αρμούς

90 Degree

Υλικό αρμών

Σκληρυμένος χάλυβας

Σχεδίαση

Εσωτερικοί μεντεσέδες, Με λειτουργία κλειδώματος στις 90°

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες