Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
ΚΑΡΥΔΑΚΙ TX ΕΣΩΤΕΡ.E18
Αρ. είδους 071513518
EAN 4011231730037
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά αεροπνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Τετράγωνο καρέ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | E18 |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό TX |
Μήκος (L1) | 38 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 21,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 30 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 13 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |