Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίν., εξωτερικό, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 14

Αρ. είδους 071513214

EAN 4011231729451

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος

Αρ. είδους 071513214
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
  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για βίδες με κεφαλή TX
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

E14

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

40 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

15,8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες