Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίν., εξωτερικό, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 11


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για βίδες με κεφαλή TX
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | E11 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 40 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 13,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |