Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 1/2 ίντσας TX Plus

Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας TX plus
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2'' TX24EP-45MM

Αρ. είδους 0715132424

EAN 4056807700755

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι 1/2 ίντσας TX Plus

Αρ. είδους 0715132424
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
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

E24

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

45 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

0 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26,0 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

28,0 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

18,62 mm

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες