Καρυδάκι 1/2 ίντσας TX IPR
Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας TX IPR
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΙΝΤΣΑΣ TX IPR
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | TX40 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 55 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 17 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22 mm |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |