Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 1/2 ίντσας TX IP

Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας TX IP
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ TX 1/2IN TX40 55MM

Αρ. είδους 0715131840

EAN 4056807699349

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι 1/2 ίντσας TX IP

Αρ. είδους 0715131840
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
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX40

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

55 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

0 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

0 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες