Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας Για βίδες TX με υποδοχή, μακρύ

Καρυδάκι υψηλής κρούσης 1/2'', εσωτ. ΤΧ, μακρύ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΩΤ.ΤΧ45 ΜΑΚΡΥ 1/2"

Αρ. είδους 0715136145

EAN 4058794464405

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας Για βίδες TX με υποδοχή, μακρύ

Αρ. είδους 0715136145
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: Βίδωμα τετράγωνης κεφαλής σύμφωνα. με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

TX45

Τύπος άκρου

TX

Μήκος (L1)

78 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

11,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

25 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Λουστραρισμένο

Μέγ. ροπή

103,5 Nm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες