Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μικρό μήκος
Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 25


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Κοντό
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
TX 60
- Για δισκόφρενα Actros
- Για άξονες μετάδοσης κίνησης Actros HL
TX 80
- Για βραχίονες Iveco Pitman
- Για σύστημα διεύθυνσης MAN
TX100
Για βραχίονες Iveco Pitman
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | TX25 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 60 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |