Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Για βίδες TX, κοντό

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ 20

Αρ. είδους 071513320
EAN 4011231729628

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" Για βίδες TX, κοντό

Αρ. είδους 071513320
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
  • Σχεδίαση: Κοντό

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

TX 60


  • Για δισκόφρενα Actros

  • Για άξονες μετάδοσης κίνησης Actros HL


TX 80


  • Για βραχίονες Iveco Pitman

  • Για σύστημα διεύθυνσης MAN


TX100


Για βραχίονες Iveco Pitman

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX20

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

60 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες