Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας TX με οπή

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας TX με οπή
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ ΤΧ ΜΕ ΟΠΗ 1/2IN TX45 55MM

Αρ. είδους 0715131745
EAN 4056807698502

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας TX με οπή

Αρ. είδους 0715131745
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
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX45

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

55 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22 mm

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες