Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μικρό μήκος

Κλειδί με καρυδάκια 1/2 ίντσας, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΥΤΗ ΤΧ 1/2'' TX60 55MM

Αρ. είδους 0715131660

EAN 4056807698410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μικρό μήκος

Αρ. είδους 0715131660
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
  • Σχεδίαση: Κοντό

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 1/2 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: Για βίδες TX
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

TX 60


  • Για δισκόφρενα Actros

  • Για άξονες μετάδοσης κίνησης Actros HL


TX 80


  • Για βραχίονες Iveco Pitman

  • Για σύστημα διεύθυνσης MAN


TX100


Για βραχίονες Iveco Pitman

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX60

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

55 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

0 mm

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες