Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίντσας Για βίδες με υποδοχή TX, κοντό
Καρυδάκι υψηλής αντοχής 1/2 ίν., εσωτερ. TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1/2-ΤΧ40
Αρ. είδους 071513640
EAN 4011231730075
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά αεροπνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: Τετράγωνο καρέ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | TX40 |
Τύπος άκρου | TX |
Μήκος (L1) | 43 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 25 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |
Μέγ. ροπή | 65,1 Nm |