Συλλογή κλειδιού με καρυδάκια 1/2 ίντσας 21 τεμάχια
Κλειδί με καρυδάκι 1/2 ίντσας, συλλογή, ΤΧ
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔ.ΕΣΩ-ΕΞΩ TX 1/2 21ΤΕΜ
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρακτική συλλογή 21 τεμαχίων, κλειδιά με καρυδάκια 1/2 ίντσας για βίδες TX
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Οκτώ καρυδάκια TX για τα πιο δημοφιλή μεγέθη
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Οι δύο άκαμπτες προεκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Δυνατότητα αναστροφής με το ένα χέρι, με χρήση του πλατό
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αξιόπιστο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
Φύλλα δεδομένων(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 21 PCS |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 405 x 50 x 160 mm |
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 10
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 11
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ν12
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 14
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 16
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΝΟ 18
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 TX ΕΣΩΤΕΡ.ΝΟ 20
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2TX ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Ν 24
ZEBRA
FMINRT-(096513 210)

ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 405X160X50 Ν3