Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" Για βίδες TX, μακρύ

Κλειδί-καρυδάκι 1/2 ίντσας, TX, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" ΜΑΚΡΥ 140ΜΜ ΤX55

Αρ. είδους 071513455

EAN 4011231729963

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" Για βίδες TX, μακρύ

Αρ. είδους 071513455
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
  • Σχεδίαση: Μακρύ

  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για βίδες TX
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο ειδικά για Ford

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX55

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

140 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

100 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες