Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μεγάλο μήκος
Κλειδί-καρυδάκι 1/2 ίντσας, TX, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ 120ΜΜ ΤX50


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Μακρύ
- Επιφάνεια: με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για βίδες TX
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο ειδικά για Ford
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Μέγεθος άκρου | TX50 |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L1) | 120 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 80 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |