Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μεγάλο μήκος

Κλειδί-καρυδάκι 1/2 ίντσας, TX, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ 120ΜΜ ΤX40

Αρ. είδους 071513440

EAN 4011231729918

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2" για βίδες TX, μεγάλο μήκος

Αρ. είδους 071513440
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
  • Σχεδίαση: Μακρύ

  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για βίδες TX
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο ειδικά για Ford

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Μέγεθος άκρου

TX40

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L1)

120 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

80 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες