Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας POWERDRIV® μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, μακρύ
Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., POWERDRIV, μετρ., διεξ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟ SW32
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Powerdriv®
Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 1/2 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 32 mm |
Μήκος (L1) | 77 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 41,9 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 34 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 35,5 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |