Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας POWERDRIV® μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, μακρύ

Κλειδί με καρυδ. 1/2 ίν., POWERDRIV, μετρ., διεξ.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2 ΜΑΚΡΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟ SW11

Αρ. είδους 0712132111

EAN 4024835712750

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 1/2 ίντσας POWERDRIV® μετρικού τύπου, διεξαγωνικό, μακρύ

Αρ. είδους 0712132111
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
  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 1/2'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Powerdriv®
Ανακοίνωση

Κατάλληλο για χειροκίνητη χρήση σε καστάνιες κατά DIN 3120

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

1/2 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Μήκος (L1)

77 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

16,6 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21,8 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

25 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες