Μακριά λαβή για καρυδάκια ½”
Ράβδος συνδέσμου 1/2 ίντσας
ΜΑΝΕΛΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2 L490MM ZEBRA
Αρ. είδους 0712130102
EAN 4038898384465
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Μήκος (L) | 490 mm |
Διάμετρος λαβής (A) | 35 mm |
Πλάτος κεφαλής (B1) | 20 mm |
Πλάτος κεφαλής (συστραμμένης) (B2) | 37 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 878,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!