Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μακριά λαβή για καρυδάκια ½”

Ράβδος συνδέσμου 1/2 ίντσας
ΜΑΝΕΛΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2 L365MM ZEBRA

Αρ. είδους 0712130101

EAN 4024835714716

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μακριά λαβή για καρυδάκια ½”

Αρ. είδους 0712130101
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
Ο σύνδεσμος μπορεί να περιστραφεί κατά 180° και να σταθεροποιηθεί στην επιθυμητή θέση, επομένως είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ισχυρή σύσφιγξη σε διάφορες θέσεις.
  • Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315

  • Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1/2 ίντσας

Μήκος (L)

365 mm

Διάμετρος λαβής (A)

33 mm

Πλάτος κεφαλής (B1)

15 mm

Πλάτος κεφαλής (συστραμμένης) (B2)

37 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

650,000 g

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Σετ επισκευών για κλειδί με καστάνια και περιστρεφόμενη λαβή 1/2 ίντσας 4 τεμάχια

ΑΝΤ/ΚΟ ΣΕΤ ΓΙΑ ΜΑΝΕΛΑ ΣΠΑΣΤΗ 1/2 4ΤΜΧ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες