Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης
Αδαμαντοφόρο ποτηροτρύπανο υγρής διάτρησης 23
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΟΝΑ ΥΓΡ.ΔΙΑΤΡ.1/2" L300 Φ40ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά οικονομικό προϊόν
Τα διαμάντια υψηλής ποιότητας με κοφτερές ακμές και το ύψος των τμημάτων παρέχουν τον ιδανικό συνδυασμό λειτουργικότητας και κερδοφορίας.
Βισκοπλαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση τμημάτων στην έκδοση με δακτυλιοειδή τμήματα
Η ειδική επαγωγική διαδικασία υψηλής συχνότητας (HFI) μειώνει σημαντικά την αποκόλληση των αδαμαντοφόρων τμημάτων από το τρυπάνι, ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
Ειδική διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ στα ποτηροτρύπανα με τμήματα
Για βέλτιστη σύνδεση των τμημάτων στο σώμα του ποτηροτρύπανου
Μικρότερη αντίσταση στο υλικό
Τα τμήματα, τα οποία είναι περίπου 10 % πιο στενά από ό,τι στα ανταγωνιστικά προϊόντα, αποτρέπουν τις αχρείαστες απώλειες λόγω τριβής. Αυτό διευκολύνει επίσης την κοχλιοτόμηση.
Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Παλαιό σκυρόδεμα, σκυρόδεμα με εκτεθειμένα αδρανή, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), πέτρες οδόστρωσης με αλληλασφάλιση, σωλήνες από σκυρόδεμα (για περισσότερες εφαρμογές, ανατρέξτε στην επισκόπηση εφαρμογών για ποτηροτρύπανα υγρής διάτρησης).
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε σκυρόδεμα (σύστημα βαθμών) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης σε οπλισμό (σύστημα βαθμών) | 2 από 4 σημεία |
Σπείρωμα σύνδεσης | 1/2 ίντσας |
Διάμετρος (Ø) | 40 mm |
Μήκος εργασίας | 300 mm |
Μήκος | 355 mm |
Ύψος τμήματος | 9 mm |
Πάχος τμήματος | 2,2 mm |
Αριθμός τμημάτων | 1 Stck(pcs) |
Σχεδίαση | Δακτύλιος |
Σύνδεση τμημάτων | HFI |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!